Referenzen
Spartex:ECHUGAZ52X3
Rubix:3633719
Hersteller:000934.06005.0520.300
EAN:4043952284629


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
Produktdetails : DIN934 M52X3 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.52 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Für Schrauben | m52 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
52 mm
Für Schrauben
m52