Referenzen
Spartex:ECHU8.6/100
Rubix:3633712
Hersteller:000934.06000.9080.000
EAN:4043952283813


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN934 M8 6AU K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.8 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,31 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
46,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8