Referenzen
Spartex:ECHU20.8GA/25
Rubix:3633770
Hersteller:000934.08200.9200.000
EAN:4043952288030


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN934 M20 8 TZN GEW.-TOL. 6H K Sechskantmutter
M20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
9,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20