DIN934 M2.5 MS K Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU2,5LT/100
Rubix:3633786
Hersteller:000934.70000.9025.000
EAN:4043952286197
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungMessing
NormDIN 934
Gewindedurchmesser2,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M2.5 MS K Sechskantmutter


Sechskantmuttern M.2,5 Messing DIN 934 (ISO4032) Verpackungseinheit = 100 Stück

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungMessing
NormDIN 934
Gewindedurchmesser2,5 mm
Für Schraubenm2,5
2,51 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Für Schrauben

m2,5