Referenzen
Spartex:ECHU10.6/100
Rubix:3633713
Hersteller:000934.06000.9100.000
EAN:4043952283820


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 6AU K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.10 Rohstahl DIN 934 (ISO4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10