DIN6925 M10X1.25 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAUF10X1,25Z
Rubix:3645797
Hersteller:006925.10105.0100.125
EAN:4051426668011


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN6925 M10X1.25 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10