DIN439 BM24X2 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF24X2Z
Rubix:525989
Hersteller:000439.04107.0240.200
EAN:4043952074497


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN439 BM24X2 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
M24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24