Referenzen
Spartex:ECHR6Z
Rubix:109232
Hersteller:001587.06100.0060.000
EAN:4043952378366


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : DIN1587 M6 6 ZN Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Ø6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Schlüssel | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6