Referenzen
Spartex:ECAF27Z
Rubix:529329
Hersteller:000582.31100.0270.000
EAN:4043952760260


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN582 M27 C15E ZN Ringmutter
DIN 582 C 15 galvanisch verzinkt Ringmuttern Abmessung: M 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1350 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,73 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
75,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm