Referenzen
Spartex:ECAF24
Rubix:6329
Hersteller:000582.31000.0240.000
EAN:4043952109731


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN582 M24 C15E Ringmutter
DIN 582 C 15 Ringmuttern Abmessung: M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm