WN9060 C M6 D19/H7.5 A2 Anschweißmutter Form C mit zwei Schweißpunkten

Schweißmuttern Form A mit 2 Schweißpunkten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECSC6d19A2
Rubix:3394917
Hersteller:90602C6
EAN:4043377242471
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9060 C M6 D19/H7.5 A2 Anschweißmutter Form C mit zwei Schweißpunkten


Anschweißmutter Form C mit zwei Schweißpunkten
Anschweißmuttern Form C ohne Schweißpunkte A2 6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser6 mm
Für Schraubenm6
FestigkeitsklasseA2
Typform c ohne schweißpunkte
30,67 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Für Schrauben