Referenzen
Spartex:ECFNYLH4.8ZISO
Rubix:560300
Hersteller:007040.08100.0040.000
EAN:4043952765968


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 7040 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : ISO7040 M4 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form
ISO 7040 8 galvansich verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7040 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std