DIN6925 M12 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU12.10ZISO
Spartex:ECFANNEAU1212.10Z
Rubix:553887
Hersteller:006925.10100.0120.000
EAN:4043952503171


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6925 M12 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil Ganzmetallmuttern Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12