Referenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU5.8ZISO
Spartex:ECFANNEAU55,1.8Z
Rubix:553883
Hersteller:006925.08100.0050.000
EAN:4043952503218


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN6925 M5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
DIN 6925 8 galv.verz. Sechskantmuttern mit Klemmteil Ganzmetallmuttern Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5