DIN986 M16 6 ZN 6kt-Hutmuttern mit Klemmteil, nicht metallischem Einsatz
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECBHB16Z
Rubix:549546
Hersteller:000986.06100.0160.000
EAN:4043952347737


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 986 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN986 M16 6 ZN 6kt-Hutmuttern mit Klemmteil, nicht metallischem Einsatz
DIN 986 6 AU galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1855 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 986 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen