DIN985 M39 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL39.8Z
Rubix:549532
Hersteller:000985.08100.0390.000
EAN:4043952346402


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN985 M39 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 39
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 499 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,58 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39