DIN985 M20X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF20X1,5.8Z
Rubix:549500
Hersteller:000985.08105.0200.150
EAN:4043952346624


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN985 M20X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 20 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20