DIN982 M20 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLH20Z
Rubix:549427
Hersteller:000982.10100.0200.000
EAN:4043952345306


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN982 M20 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20