DIN982 M8 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFHAUT8.8Z
Spartex:ECFNYLH8Z
Rubix:149701
Hersteller:000982.08100.0080.000
EAN:4043952345412


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN982 M8 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
DIN 982 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 982 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8