Referenzen
Spartex:ECCRE2BAS20
Rubix:168059
Hersteller:000979.04000.0200.000
EAN:4043952343654


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m20 |
Produktdetails : DIN979 M20 04 niedrige Kronenmutter
DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,57 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen