Referenzen
Spartex:ECCRE2BASF20X1,5
Rubix:176344
Hersteller:000979.04005.0200.150
EAN:4043952343760


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m20 |
Produktdetails : DIN979 M20X1.5 04 niedrige Kronenmutter
DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern Abmessung: M 20 x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,40 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
31,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen