DIN979 M12 SW18 A2 niedrige Kronenmutter
Gezahnte Muttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCRE2BAS12A2
Rubix:3386178
Hersteller:0979212
EAN:4043377123800


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m12 |
Produktdetails : DIN979 M12 SW18 A2 niedrige Kronenmutter
niedrige Kronenmutter
Kronenmuttern, niedrige Form A2 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,25 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
78,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage