Referenzen
Spartex:ECCR42.8
Rubix:422010
Hersteller:000935.08000.0420.000
EAN:4043952291771


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M42 8 Kronenmutter
DIN 935-1 8 Kronenmuttern Abmessung: M 42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
49,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42