Referenzen
Spartex:ECCR30.8
Rubix:544563
Hersteller:000935.08000.0300.000
EAN:4043952291740


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M30 8 Kronenmutter
DIN 935-1 8 Kronenmuttern Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,26 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30