Referenzen
Spartex:ECCR24.8
Rubix:544551
Hersteller:000935.08000.0240.000
EAN:4043952291733


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M24 8 Kronenmutter
DIN 935-1 8 Kronenmuttern Abmessung: M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24