Referenzen
Spartex:ECCR8.8Z
Rubix:423017
Hersteller:000935.08100.0080.000
EAN:4043952291795


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M8 8 ZN Kronenmutter
DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,38 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8