Referenzen
Spartex:ECCR18.6/25
Rubix:544535
Hersteller:000935.06000.9180.000
EAN:4043952290910


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M18 6 K Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1437,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
18,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18