Referenzen
Spartex:ECCR10.6/100
Rubix:544511
Hersteller:000935.06000.9100.000
EAN:4043952290873


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M10 SW17 6 K Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1580 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,99 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10