Referenzen
Spartex:ECCR24.6
Rubix:544550
Hersteller:000935.06000.0240.000
EAN:4043952290699


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M24 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,85 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24