Referenzen
Spartex:ECCRF56X2
Rubix:544591
Hersteller:000935.06005.0560.200
EAN:4043952291337


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M56X2 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 56 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Für Schrauben | m56 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,65 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
223,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
56 mm
Für Schrauben
m56