Referenzen
Spartex:ECCRF18X1,5
Rubix:544537
Hersteller:000935.06005.0180.150
EAN:4043952291009


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M18X1.5 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 18 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1365 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18