WN88934 M16 KL10 ZN Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECEMBR16Z
Rubix:833207
Hersteller:088934.10100.0160.000
EAN:4043952690031


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : WN88934 M16 KL10 ZN Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
Sechskant-Flanschmutter mit Sperrzahn
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,05 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
21,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen