Referenzen
Spartex:ECHUF39X3NRISO
Rubix:570217
Hersteller:008673.08600.0390.300
EAN:4043952571071


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : ISO8673 M39X3 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 39 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2443 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,09 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39