Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUGAZ42X3.8Z
Spartex:ECHUF42X3ZISO
Rubix:570316
Hersteller:008673.08100.0420.300
EAN:4043952570852


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : ISO8673 M42X3 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 42 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42