Referenzen
Spartex:ECHUF22X2ZISO
Rubix:567308
Hersteller:008673.08100.0220.200
EAN:4043952570807


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : ISO8673 M22X2 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 22 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4190 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,25 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
27,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22