Referenzen
Spartex:ECHUF22X1,5ZISO
Rubix:567290
Hersteller:008673.08100.0220.150
EAN:4043952570791


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : ISO8673 M22X1.5 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 22 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4138 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,28 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
28,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22