Referenzen
Spartex:ECHUFPASG20.6ISO
Rubix:566222
Hersteller:008673.06004.0200.150
EAN:4043952570517


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO8673 M20X1.5 LH 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Links-Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Links-Feingewinde Abmessung: M 20 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3321,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
130,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20