Referenzen
Ersetzte Ref.:888022
Spartex:ECH8.8ZISO
Rubix:544026
Hersteller:004032.08100.0080.000
EAN:4043952466674


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO4032 M8 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8