Referenzen
Spartex:ECHRF14X1,5
Rubix:552034
Hersteller:001587.06005.0140.150
EAN:4043952378243


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN1587 M14X1.5 SW22 6 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
DIN 1587 6 Fein Sechskant-Hutmuttern, hohe Form Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1093 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
9,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14