Referenzen
Spartex:ECHU2BASF10X1LT
Rubix:544639
Hersteller:000936.70005.0100.100
EAN:4043952293133


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN936 M10X1 MS Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 Messing Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 10 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10