Referenzen
Spartex:ECHU2BASF42X3
Rubix:544782
Hersteller:000936.00005.0420.300
EAN:4043952292532


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN936 M42X3 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 42 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42