Referenzen
Spartex:ECHU12.10
Rubix:118362
Hersteller:000934.10000.0120.000
EAN:4043952282236


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12 10 Sechskantmutter
DIN 934 10 Sechskantmuttern Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7750 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12