Referenzen
Spartex:ECM8Z
Rubix:526726
Hersteller:000467.05100.0080.000
EAN:4043952083758


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN467 M8 ST ZN Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1695 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std