250.37 ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/4
Muffen-Absperrschieber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:250.37 ES
Rubix:343362
Hersteller:103786
EAN:4047322063029



Dokumente
Produktdetails : 250.37 ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/4
Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 994 g |
|---|---|
| Typ | muffen-absperrschieber |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818063 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
