MTG-5-19 (BAHCO) Massband, 5M, Metrisch, Verriegelungsknopf
MTG-Bandmaß
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:MTG-5-19
Rubix:1315421
EAN:7314150118991

Produktdetails : MTG-5-19 (BAHCO) Massband, 5M, Metrisch, Verriegelungsknopf
Die MTG-Serie von Bahco umfasst verschiedene kurze Bandmaß-Formate mit positivem Verriegelungsknopf. Jedes Modell kombiniert ein besonders gut ablesbares Band, ein ergonomisches Gehäuse und Bandbreiten, die für alltägliche Messaufgaben geeignet sind.
Eigenschaften:
Die MTG-Bandmaße von Bahco sind darauf ausgelegt, wiederholte Messarbeiten zu erleichtern. Ein Verriegelungsknopf hält das Band sicher in der gewünschten Position. Das Band verfügt über eine Nylonbeschichtung sowie eine gut lesbare Rückseitenbedruckung (schwarz auf gelb), wodurch die Ablesbarkeit je nach Blickwinkel verbessert wird. Die Klinge ist mit einer magnetischen Spitze ausgestattet, welche das Ansetzen auf metallischen Oberflächen stabilisiert. Das Kunststoffgehäuse ist ergonomisch gestaltet und liegt angenehm in der Hand. Zusätzlich ist ein Gürtelclip integriert, damit das Werkzeug während der Arbeit jederzeit griffbereit bleibt.
Spezifikationen:
• Bandbreite: 16 mm oder 19 mm
• Bandlänge: 3 m oder 5 m
• Gewicht: von 150 g bis 230 g je nach Referenz
• Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
• Bandmaterial: Stahl
• Genauigkeit: Klasse II (±2,1 mm auf 10 Meter)
• Versionen -E: doppelte Skala in metrischen Einheiten und Zoll
Normen:
• CE-Zertifizierung
• Genauigkeitsklasse II: Diese Klassifizierung definiert die Messtoleranz des Bandes gemäß den geltenden Kriterien für manuelle Messinstrumente
Eigenschaften:
Die MTG-Bandmaße von Bahco sind darauf ausgelegt, wiederholte Messarbeiten zu erleichtern. Ein Verriegelungsknopf hält das Band sicher in der gewünschten Position. Das Band verfügt über eine Nylonbeschichtung sowie eine gut lesbare Rückseitenbedruckung (schwarz auf gelb), wodurch die Ablesbarkeit je nach Blickwinkel verbessert wird. Die Klinge ist mit einer magnetischen Spitze ausgestattet, welche das Ansetzen auf metallischen Oberflächen stabilisiert. Das Kunststoffgehäuse ist ergonomisch gestaltet und liegt angenehm in der Hand. Zusätzlich ist ein Gürtelclip integriert, damit das Werkzeug während der Arbeit jederzeit griffbereit bleibt.
Spezifikationen:
• Bandbreite: 16 mm oder 19 mm
• Bandlänge: 3 m oder 5 m
• Gewicht: von 150 g bis 230 g je nach Referenz
• Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
• Bandmaterial: Stahl
• Genauigkeit: Klasse II (±2,1 mm auf 10 Meter)
• Versionen -E: doppelte Skala in metrischen Einheiten und Zoll
Normen:
• CE-Zertifizierung
• Genauigkeitsklasse II: Diese Klassifizierung definiert die Messtoleranz des Bandes gemäß den geltenden Kriterien für manuelle Messinstrumente
Stärken
• Stabiler Halt der Messung dank positivem Verriegelungsknopf
• Anpassungsfähig für unterschiedliche Einsatzbedingungen durch mehrere verfügbare Bandbreiten und -längen
• Komfortable Handhabung durch ergonomisches Gehäuse und integrierten Gürtelclip
• Erhöhte Vielseitigkeit auf metallischen Oberflächen dank magnetischer Spitze
• Anpassungsfähig für unterschiedliche Einsatzbedingungen durch mehrere verfügbare Bandbreiten und -längen
• Komfortable Handhabung durch ergonomisches Gehäuse und integrierten Gürtelclip
• Erhöhte Vielseitigkeit auf metallischen Oberflächen dank magnetischer Spitze
Anwendungen
Die Bahco MTG-Bandmaße werden für lineare Messarbeiten in Wartungs-, Werkstatt- und Baustellenumgebungen eingesetzt. Sie eignen sich für Montagearbeiten, Innenausbau, Maßkontrollen und die Vorbereitung von Bauteilen. Dank der unterschiedlichen Längen und Bandbreiten können sie sowohl in engen Bereichen als auch für größere Messstrecken verwendet werden. Versionen mit doppelter Skala sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sowohl metrische als auch imperiale Maße abgelesen werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Länge | 5 m |
| Breite | 19 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,60 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
125,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
