Referenzen
Stanley:STHT37232-0
Rubix:3474509
EAN:3253560372323

Produktdetails : STHT37232-0 Bandmass Compact Pro 8m
Mit einem beidseitig bedruckten 25-mm-Band und einem magnetischen Mehrfachhaken vereinfachen die Stanley Control-Lock Bandmaße die Maßaufnahme in allen Anwendungssituationen. In den Längen 5 m, 8 m und 10 m erhältlich, vereinen sie ein robustes Zweikomponenten-Gehäuse mit einer freitragenden Auszuglänge von 3,5 m.
Eigenschaften:
Die Stanley Control-Lock Bandmaße verfügen über ein Finger-Brake-System, das das Ein- und Ausziehen des Bandes mit einem einzigen Finger reguliert, wodurch eine präzise Kontrolle ermöglicht und der mechanische Verschleiß reduziert wird. Das Band verfügt über eine doppelte Beschichtung: Bladeshield auf der gesamten Länge aus widerstandsfähigem Polyester, ergänzt durch Blade Armor auf den ersten 8 Zentimetern zur Verstärkung des am stärksten beanspruchten Bereichs. Das Band ist beidseitig bedruckt, was Messungen in der Höhe oder in schwer zugänglichen Winkeln erleichtert. Der Mehrfachhaken verfügt über einen abnehmbaren Magneten und einen echten Nullpunkt, wodurch das Einhängen sowohl an einer ferromagnetischen Fläche als auch an einem Profil oder einer Kante möglich ist. Das Zweikomponenten-Gehäuse absorbiert die Stöße durch Stürze auf der Baustelle. Ein Gürtelclip und eine Öse für eine Handschlaufe vervollständigen die Ergonomie des Produkts für einen erleichterten Transport.
Spezifikationen:
• Verfügbare Artikelnummern: STHT37231-0 (5 m), STHT37232-0 (8 m), STHT37233-0 (10 m)
• Bandbreite: 25 mm (alle Modelle)
• Freitragende Auszuglänge: 3,5 m
• Länge der Blade-Armor-Beschichtung: die ersten 80 mm
• Haken: abnehmbar, magnetisch, mit echtem Nullpunkt
• Gehäuse: Zweikomponenten
• Integriertes Zubehör: Gürtelclip, Öse für Handschlaufe
• Genauigkeitsklasse: II
Normen:
• MID-Richtlinie 2014/32/EU: europäische Richtlinie über Messgeräte; sie bestätigt, dass das Bandmaß den gesetzlichen messtechnischen Anforderungen für eine Verwendung in reglementierten Anwendungen entspricht
Eigenschaften:
Die Stanley Control-Lock Bandmaße verfügen über ein Finger-Brake-System, das das Ein- und Ausziehen des Bandes mit einem einzigen Finger reguliert, wodurch eine präzise Kontrolle ermöglicht und der mechanische Verschleiß reduziert wird. Das Band verfügt über eine doppelte Beschichtung: Bladeshield auf der gesamten Länge aus widerstandsfähigem Polyester, ergänzt durch Blade Armor auf den ersten 8 Zentimetern zur Verstärkung des am stärksten beanspruchten Bereichs. Das Band ist beidseitig bedruckt, was Messungen in der Höhe oder in schwer zugänglichen Winkeln erleichtert. Der Mehrfachhaken verfügt über einen abnehmbaren Magneten und einen echten Nullpunkt, wodurch das Einhängen sowohl an einer ferromagnetischen Fläche als auch an einem Profil oder einer Kante möglich ist. Das Zweikomponenten-Gehäuse absorbiert die Stöße durch Stürze auf der Baustelle. Ein Gürtelclip und eine Öse für eine Handschlaufe vervollständigen die Ergonomie des Produkts für einen erleichterten Transport.
Spezifikationen:
• Verfügbare Artikelnummern: STHT37231-0 (5 m), STHT37232-0 (8 m), STHT37233-0 (10 m)
• Bandbreite: 25 mm (alle Modelle)
• Freitragende Auszuglänge: 3,5 m
• Länge der Blade-Armor-Beschichtung: die ersten 80 mm
• Haken: abnehmbar, magnetisch, mit echtem Nullpunkt
• Gehäuse: Zweikomponenten
• Integriertes Zubehör: Gürtelclip, Öse für Handschlaufe
• Genauigkeitsklasse: II
Normen:
• MID-Richtlinie 2014/32/EU: europäische Richtlinie über Messgeräte; sie bestätigt, dass das Bandmaß den gesetzlichen messtechnischen Anforderungen für eine Verwendung in reglementierten Anwendungen entspricht
Stärken
• Kontrolle mit der Fingerspitze: Das Finger-Brake-System ermöglicht die Kontrolle der Ein- und Auszugsgeschwindigkeit, begrenzt Rucke und verlängert die Lebensdauer des Bandes
• Erhöhte Haltbarkeit: Die Bladeshield-Beschichtung auf dem gesamten Band, kombiniert mit Blade Armor auf den ersten 8 Zentimetern, verringert das Risiko von Knicken und vorzeitigen Brüchen
• Doppelter Aufdruck: Die beidseitige Skalierung ermöglicht Messungen über Kopf oder in Positionen, in denen eine einseitige Skalierung unleserlich bliebe
• Vielseitige Befestigung: Der abnehmbare Magnethaken und sein echter Nullpunkt passen sich sowohl ferromagnetischen Oberflächen als auch Profilkanten an, ohne dass die Messung neu angesetzt werden muss
• Kompaktheit und Transport: Das Zweikomponenten-Gehäuse begrenzt den Platzbedarf und ist gleichzeitig sturzfest, während der Gürtelclip das Werkzeug jederzeit griffbereit hält.
• Anpassbares Sortiment: Drei Bandlängen (5 m, 8 m, 10 m) decken die Anwendungen vom Innenausbau bis zu Großbauprojekten ab
• Erhöhte Haltbarkeit: Die Bladeshield-Beschichtung auf dem gesamten Band, kombiniert mit Blade Armor auf den ersten 8 Zentimetern, verringert das Risiko von Knicken und vorzeitigen Brüchen
• Doppelter Aufdruck: Die beidseitige Skalierung ermöglicht Messungen über Kopf oder in Positionen, in denen eine einseitige Skalierung unleserlich bliebe
• Vielseitige Befestigung: Der abnehmbare Magnethaken und sein echter Nullpunkt passen sich sowohl ferromagnetischen Oberflächen als auch Profilkanten an, ohne dass die Messung neu angesetzt werden muss
• Kompaktheit und Transport: Das Zweikomponenten-Gehäuse begrenzt den Platzbedarf und ist gleichzeitig sturzfest, während der Gürtelclip das Werkzeug jederzeit griffbereit hält.
• Anpassbares Sortiment: Drei Bandlängen (5 m, 8 m, 10 m) decken die Anwendungen vom Innenausbau bis zu Großbauprojekten ab
Anwendungen
Die Stanley Control-Lock Bandmaße eignen sich für ein breites Spektrum an Gewerken im Bau- und Industriebereich. Auf Rohbau- und Ausbaustellen ermöglichen der beidseitige Aufdruck und die freitragende Reichweite von 3,5 m die Aufnahme von Maßen in der Höhe oder aus der Entfernung, auch beim Arbeiten allein. Im Bereich Schreinerei, Zimmerei und Montage von Außentüren und -fenstern entspricht die messtechnische Genauigkeit der Klasse II den beruflichen Anforderungen. Der Magnethaken erleichtert das Einhängen an Metallprofilen oder Stahlkonstruktionen, wodurch er zu einem gängigen Werkzeug im Trockenbau, in der Schlosserei, im Metallbau und in der leichten Blechbearbeitung wird.
Technische Informationen
Attribute
| Gehäuse | metall |
|---|---|
| Länge | 8 m |
| Breite | 25 mm |
| Typ | stht37232-0 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std