Referenzen
Stanley:0-30-487
Rubix:1134928
EAN:3253560304874



Produktdetails : 0-30-487 Bandmass Stanley 3m/12,7mm
Bandmass Stanley 5m/19mm
Stärken
- Polymer-Schutzfolie und solides ABS-Gehäuse
- Deutlich ablesbar
- Verchromter Gürtelclip
- Ergonomisches Design mit Bandverriegelungstaste
- Schiebehaken mit aktuellem Nullpunkt - für präzise Innen- und Außenmaße
- Genauigkeit: Klasse II
- Deutlich ablesbar
- Verchromter Gürtelclip
- Ergonomisches Design mit Bandverriegelungstaste
- Schiebehaken mit aktuellem Nullpunkt - für präzise Innen- und Außenmaße
- Genauigkeit: Klasse II
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x90x142 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
| Gehäuse | abs |
| Länge | 3 m |
| Breite | 12,7 mm |
| Typ | 0-30-487 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std