MSQB100R Pneumatischer Schwenkantrieb

MSQ*10~200, Drehtisch, Zahnstange & Ritzel, Basis- & Hochpräzision

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MSQB100R
Rubix:2215875
Hersteller:00007085
EAN:3618036366501
MSQB100R Pneumatischer Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typmsqb100r pneumatischer schwenkantrieb
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub55,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSQB100R Pneumatischer Schwenkantrieb


Der kompakte Drehtisch MSQ eignet sich ideal für Anwendungen im Materialtransport. Er verfügt über Traglager und eine Montagefläche mit einem Rotationsantrieb nach Zahnstangen-/Ritzelprinzip. Die sieben Größen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Drehverstellungen von 0-190 Grad sowie einer Auto-Switch-Funktion. Weitere Merkmale sind eine Hohlwelle und die Möglichkeit der direkten Lastmontage.
MSQB*10~200, Schwenktisch Ausführung mit Zahnstange und Ritzel, Grundausführung

Technische Informationen


Attribute
Typmsqb100r pneumatischer schwenkantrieb
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub55,5 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße100
Seriemsq
983,74 exkl. MwSt.
/ Stück
1.170,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage