MS9-LFM-3/4-AUV-HF Feinstfilter

MS9-LFM Filter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MS9-LFM-3/4-AUV-HF
Rubix:447536
Hersteller:552966
EAN:4052568195052
MS9-LFM-3/4-AUV-HF Feinstfilter
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS9-LFM-3/4-AUV-HF Feinstfilter


Feinstfilter MS9-LFM-3/4-AUV-HF 0,01 µm-Filter, Metallschale, hoher Durchfluss, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffaluminium-druckguss, pa, borsilikat-faser, aluminium-knetlegierung, pa, nbr
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
511,75 exkl. MwSt.
/ Stück
608,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen