Referenzen
Festo:MS6-LOE-1/4-U
Rubix:441678
Hersteller:529781
EAN:4052568164287

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-druckguss, aluminium-knetlegierung |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
Produktdetails : MS6-LOE-1/4-U Öler
Öler MS6-LOE-1/4-U Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=80 cm3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 881,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-druckguss, aluminium-knetlegierung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84248970 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage